VESTIL Raft pentru paleți SWMD-4252, suport de sârmă Crown, dimensiune 52 inch x 42 inch

În stoc
Articol: AG7ZXL Model: SWMD-4252

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€199.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDale de sârmă pentru rafturi pentru paleți
baterii incluseNu
Beam Latime108 "
Capacitate650 lbs.
CuloriSilver
Adâncime52 "
Se potrivește cu înălțimea grinzii raftului pentru paleți1 1 / 2 "
Se potrivește cu lungimea grinzii raftului pentru paleți42 "
Înălţime1.5 "
Lungime52 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Rezistent la rupereDa
Pantă4 1/2", 21"
Doi108 "
Lăţime42 "
Gauge de sârmă6 cal.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 33.3
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)132.08
Lățimea navei (cm)106.68
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeLăţimePreț
Raft pentru paleți VESTIL SWMD-4246, suport de sârmă coroană, dimensiune 46 inch x 42 inch | AG7ZXK SWMD-424646 "42 "€172.99
Raft pentru paleți VESTIL SWMD-4258, suport de sârmă coroană, dimensiune 58 inch x 47.6 inch | AG7ZXM SWMD-425858 "47.56 "€207.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Raft pentru paleți SWMD-4252, suport de sârmă Crown, dimensiune 52 inch x 42 inch
€199.14 /unitate