LUBE PMP360-08 Sistem de lubrifiere cu ulei 8 Feed 1/2 galon | AB3JBD 1TMU1

LUBE PMP360-08 Sistem de lubrifiere cu ulei 8 Alimentare 1/2 galon

În stoc
Articol: AB3JBD Model: PMP360-08Crucea Ref: 1TMU1

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,102.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSistem de lubrifiere cu măsurare de precizie
Admisie1/8 "NPT
Presiunea de intrare a aerului25 la 125 psi
Tipul de lubrifiereUlei
MaterialAluminiu, oțel de alamă, polimer transparent
Tip montarePanoul NEMA
Număr de fluxuri8
Ziua OperațieiOperat cu aer
producție0 la 0.012 cu. in./cycle/feed
Adâncimea totală4.75 "
Inălțime totală12.75 "
Lățimea totală10.88 "
Raportul pompei9:0
Capacitate rezervor1/2 gal.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.995
Înălțimea navei (cm)22.35
Lungimea navei (cm)36.83
Lățimea navei (cm)36.83
Codul HS8479899899
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Max. Presiune de ieșire (300 psi)

Variante de produs

ProdusModelTip montareAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăPreț
LUBE PMP540-04 Sistem de lubrifiere cu ulei 4 Feed 1 Quart | AB3JBE 1TMU2 PMP540-04Cutie NEMA6.38 "18 "9"€4,105.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUBE PMP360-08 Sistem de lubrifiere cu ulei 8 Alimentare 1/2 galon
€5,102.41 /unitate