COXREELS 1680-2820-EB Tambur motorizat pentru furtun, presiune medie, diametru interioară 1-1/2 inch, lungime 95 picioare | CF3NVC

COXREELS 1680-2820-EB Tambur motorizat pentru furtun, presiune medie, diametru interioară de 1-1/2 inch, lungime de 95 de picioare

În stoc
Element: CF3NVC Model: 1680-2820-EB

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,821.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTambur pentru furtun
Dimensiunea bazei27 x 20.25 "
Lungimea furtunului95 ft.
În interiorul Dia.1-1/2 "
Presiune maximă1500 psi
Dimensiunea de montare32.65 x 15.5 "
Inălțime totală21.75 "
Lungime totală20 "
Lățimea totală41.63 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 52.2
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăDimensiunea bazeiLungimea furtunuluiÎn interiorul Dia.Presiune maximăDimensiunea de montareInălțime totalăLungime totalăPreț
COXREELS 1660-0820-A Tambur motorizat pentru furtun, presiune medie, diametru interior de 1 inch, lungime de 50 de picioare | CF3MZC 1660-0820-A20.38 "15 x 20.25 "50 ft.1"3000 psi12.65 x 15.5 "21.75 "20 "€2,344.65
COXREELS 1660-0820-AB Tambur motorizat pentru furtun, presiune medie, diametru interior de 1 inch, lungime de 50 de picioare | CF3MZD 1660-0820-AB20.38 "15 x 20.25 "50 ft.1"3000 psi12.65 x 15.5 "21.75 "20 "€3,203.28
COXREELS 1660-0820-E Tambur motorizat pentru furtun, presiune medie, diametru interioară 1 inch, lungime 50 picioare | CF3MZE 1660-0820-E21.63 "15 x 20.25 "50 ft.1"3000 psi12.65 x 15.5 "21.75 "20 "€2,216.90
COXREELS 1660-0820-EA Tambur motorizat pentru furtun, presiune medie, diametru interioară 1 inch, lungime 50 picioare | CF3MZF 1660-0820-EA21.63 "15 x 20.25 "50 ft.1"3000 psi12.65 x 15.5 "21.75 "20 "€2,718.18
COXREELS 1660-0820-EB Tambur motorizat pentru furtun, presiune medie, diametru interioară 1 inch, lungime 50 picioare | CF3MZG 1660-0820-EB21.63 "15 x 20.25 "50 ft.1"3000 psi12.65 x 15.5 "21.75 "20 "€2,528.98
COXREELS 1660-0820-ED Tambur motorizat pentru furtun, presiune medie, diametru interioară 1 inch, lungime 50 picioare | CF3MZH 1660-0820-ED21.63 "15 x 20.25 "50 ft.1"3000 psi12.65 x 15.5 "21.75 "20 "€2,475.62
COXREELS 1660-0820-EF Tambur motorizat pentru furtun, presiune medie, diametru interioară 1 inch, lungime 50 picioare | CF3MZJ 1660-0820-EF21.63 "15 x 20.25 "50 ft.1"3000 psi12.65 x 15.5 "21.75 "20 "€2,286.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

COXREELS 1680-2820-EB Tambur motorizat pentru furtun, presiune medie, diametru interioară de 1-1/2 inch, lungime de 95 de picioare
€2,821.66 /unitate