Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LUFKIN FM030CME Bandă de măsurare 1/2 inch x 100 picioare portocaliu/negru | AD2XHQ 3VZJ2

LUFKIN FM030CME Bandă de măsurare 1/2 inch x 100 picioare portocaliu/negru

În stoc
Element: AD2XHQ Model: FM030CMECrucea Ref: 3VZJ2
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
€50.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBandă lungă
Prinzătoare de cureaNu
Acoperire cu lamăNici unul
Blade ColorGalben cu marcaje negre
Lungimea lamei100ft
Materialul lameiDin fibra de sticla
Lățimea lamei1 / 2 "
Culoarea cazuluiPortocaliu / Negru
Cauza MaterialPlastic ABS cu vizibilitate ridicată, cu mâner din cauciuc co-mulat
Tip de cazOperatii Deschise
Tipul absolviriiin./ft./mm/cm/m
gradațiiFt./In. 1/8, metric la mm, numerotat în cm
CârligPlierea
Tip blocareNici unul
Tipul de măsurareSAE / Metric
standoutNu a fost votat
Marcaje cu știfturiNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.72
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS9017800000
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Tipul de derulare înapoi (manual)

Variante de produs

ProdusModelTip de cazPrinzătoare de cureaBlade ColorTipul absolviriigradațiiCârligTipul de măsurareMarcaje cu știfturiPreț
LUFKIN FE050 Bandă de măsurare 1/2 inch x 50 picioare portocaliu/negru | AC2UGB 2MVT8 FE050Operatii DeschiseNuGalben cu marcaje negre / roșiiîn./ft.1/8, ft numerotat. și instantanee Ft.2 poziții, pliereSAENu€49.71
LUFKIN FM100CME Bandă de măsurare 1/2 inch x 328 picioare portocaliu/negru | AC2UGC 2MVT9 FM100CMEOperatii DeschiseNuGalben cu marcaje negre / roșiiin./ft./mm/cm/mFt./In. 1/8, metric la mm, numerotat în cm2 poziții, pliereSAE / MetricNu€106.18
LUFKIN HW226D Bandă de măsurare lungă 3/8 inch x 100 picioare maro | AD2XGP 3VYJ3 HW226DOperații ÎnchiseDaGalben cu marcaje negreîn./ft.1 / 10, 1 / 1002 NituitSAENu€137.93
LUFKIN HW223ME Bandă de măsurare lungă 3/8 inch x 50 picioare maro | AD2XGR 3VYJ7 HW223MEOperații ÎnchiseDaGalben cu marcaje negre / roșiiin./ft./mm/cm/mPartea de sus în Ft./In. la 1/8, partea inferioară mm2 NituitSAE / MetricNu€100.78
Bandă de măsurare LUFKIN FE200 1/2 inch x 200 picioare portocaliu/negru | AD2XHG 3VZF5 FE200Operatii DeschiseNuGalben cu marcaje negreîn./ft.1/8, ft numerotat. și instantanee Ft.PliereaSAENu€91.58
LUFKIN FE200D Bandă de măsurare 1/2 inch x 200 picioare portocaliu/negru | AD2XHH 3VZF9 FE200DOperatii DeschiseNuGalben cu marcaje negreîn./ft.1 / 10, 1 / 100PliereaSAENu€85.16
LUFKIN FM030CM Rubrică lungă 13mm x 30m Portocaliu/negru | AD2XHP 3VZH7 FM030CMOperatii DeschiseNuGalben cu marcaje negremm / cm / mMetric, gradat la mm, numerotat în cm și mPliereametricNu€50.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUFKIN FM030CME Bandă de măsurare 1/2 inch x 100 picioare portocaliu/negru
€50.26 /unitate