Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Conector drept LUMAPRO 10F194 Accy | AA2ENC

LUMAPRO 10F194 Conector drept Accy

În stoc
Element: AA2ENC Model: 10F194
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
€7.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector drept
CuloriNegru
FuncţieTrack Joiner folosit pentru a continua Track Run
Înălţime11 / 16 "
Finisajul locuințelorNegru
Material carcasăPC plastic
Lungime7"
Max. Amperi20
Max. Putere2400
TipPistă cu circuit unic
Lăţime1 2 / 5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1395
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8536908085
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloriFinisajul locuințelorPreț
Conector drept LUMAPRO 10F193 Accy | AA2ENB 10F193AlbAlb€1.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO 10F194 Conector drept Accy
€7.64 /unitate