Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lampă miniaturală LUMAPRO 12A784 3157ll-10pk S8 12.8/14v - Pachet De 10 | AA3ZZX

LUMAPRO 12A784 Lampă miniaturală 3157ll-10buc. S8 12.8/14v - Pachet de 10

În stoc
Articol: AA3ZZX Model: 12A784
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
€48.12 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec incandescent miniatural
Durata medie de viață a becului2000/10,000 ore.
Viața medie2000/10,000 ore.
Tip de bazăPană
Carcasa beculuiSticlă
Pentru corpurile închiseNu
Mare de ieșireNu
Utilizare în interior / exteriorNumai pentru interior
Forma lămpiiS8
Tip lămpiMiniatură-S
Max. Lungime totală2.09 "
Forma generală a lămpiiS
Aplicație primarăIndicator
Număr comercial3157LL-10PK
Voltaj12.8/14
Watts26.9/8.3

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.099
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS8539228060
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDurata medie de viață a beculuiViața medieTip de bazăMax. Lungime totalăNumăr comercialPkg. Cant.Preț
Lampă miniaturală LUMAPRO 12A782 1157ll-10pk S8 12.8/14v - Pachet De 10 | AA3ZZV 12A7822400/10,000 ore.2400/10,000 ore.Index dublu contact (BAY15d)2"1157LL-10PK10€26.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO 12A784 Lampă miniaturală 3157ll-10buc. S8 12.8/14v - Pachet de 10
€48.12 /ambalaj