Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lampă miniaturală LUMAPRO 12A782 1157ll-10pk S8 12.8/14v - Pachet De 10 | AA3ZZV

LUMAPRO 12A782 Lampă miniaturală 1157ll-10buc. S8 12.8/14v - Pachet de 10

În stoc
Articol: AA3ZZV Model: 12A782
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
€26.68 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec incandescent miniatural
Durata medie de viață a becului2400/10,000 ore.
Viața medie2400/10,000 ore.
Tip de bazăIndex dublu contact (BAY15d)
Carcasa beculuiSticlă
Pentru corpurile închiseNu
Mare de ieșireNu
Utilizare în interior / exteriorNumai pentru interior
Forma lămpiiS8
Tip lămpiMiniatură-S
Max. Lungime totală2"
Forma generală a lămpiiS
Aplicație primarăIndicator
Număr comercial1157LL-10PK
Voltaj12.8/14
Watts26.9/8.3

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS8539228060
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDurata medie de viață a beculuiViața medieTip de bazăMax. Lungime totalăNumăr comercialPkg. Cant.Preț
Lampă miniaturală LUMAPRO 12A784 3157ll-10pk S8 12.8/14v - Pachet De 10 | AA3ZZX 12A7842000/10,000 ore.2000/10,000 ore.Pană2.09 "3157LL-10PK10€43.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO 12A782 Lampă miniaturală 1157ll-10buc. S8 12.8/14v - Pachet de 10
€26.68 /ambalaj