Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LUMAPRO 21R879 Corp etanș la vapori 100w Mh Pandantiv | AB6HNW

LUMAPRO 21R879 Corp etanș la vapori 100w Mh Pandantiv

În stoc
Element: AB6HNW Model: 21R879
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
€313.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDispozitiv de etanșare la vapori
Putere fixă100
Note de subsolNu este recomandat pentru utilizare în hote sau cuptoare comerciale sau industriale
Înălţime7"
Finisajul locuințelorGri
Material carcasăAluminiu turnat
Lampă inclusăDa
Cantitatea lămpii1
Tip lămpiHalogenură metalică
Wați de lampă100
Lungime13.25 "
Tip obiectivGlob de sticlă transparentă
Montare
Voltaj120
Lăţime7"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.185
Înălțimea navei (cm)36.32
Lungimea navei (cm)20.07
Lățimea navei (cm)20.07
Codul HS9405406000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Rezistent la vapori, Rezistă la atacuri fizice extreme și la abuzul asupra mediului

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeMontarePreț
LUMAPRO 21R878 Corp etanș la vapori 100 W Mh Tavan | AB6HNV 21R8787"14.875 "Plafon€267.37
LUMAPRO 21R880 Corp etanș la vapori 100 W Mh Perete | AB6HNX 21R8809.375 "15.5 "Perete€320.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO 21R879 Corp etanș la vapori 100w Mh Pandantiv
€313.50 /unitate