Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LUMAPRO 21R880 Corp etanș la vapori 100 W Mh Perete | AB6HNX

LUMAPRO 21R880 Corp etanș la vapori 100w Mh Perete

În stoc
Element: AB6HNX Model: 21R880
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
€331.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDispozitiv de etanșare la vapori
Putere fixă100
Note de subsolNu este recomandat pentru utilizare în hote sau cuptoare comerciale sau industriale
Înălţime9.375 "
Finisajul locuințelorGri
Material carcasăAluminiu turnat
Lampă inclusăDa
Cantitatea lămpii1
Tip lămpiHalogenură metalică
Wați de lampă100
Lungime15.5 "
Tip obiectivGlob de sticlă transparentă
MontarePerete
Voltaj120
Lăţime7"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.5
Înălțimea navei (cm)40.96
Lungimea navei (cm)25.08
Lățimea navei (cm)19.69
Codul HS9405406000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Rezistent la vapori, Rezistă la atacuri fizice extreme și la abuzul asupra mediului

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeMontarePreț
LUMAPRO 21R878 Corp etanș la vapori 100 W Mh Tavan | AB6HNV 21R8787"14.875 "Plafon€267.37
LUMAPRO 21R879 Corp etanș la vapori 100w Mh Pandantiv | AB6HNW 21R8797"13.25 " €324.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO 21R880 Corp etanș la vapori 100w Mh Perete
€331.59 /unitate