JAMCO XP236-N8 Camion cu platformă standard 1200 lb. | AF4XEQ 9NP54

JAMCO Camion cu platformă standard XP236-N8 1200 lb.

În stoc
Articol: AF4XEQ Model: XP236-N8Crucea Ref: 9NP54

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,068.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion platformă
Configurare rotiță(2) Rigid, (2) Pivotant
Dia roata cu rotire.5"
Materialul roții rotativePneumatic
Tip roată cu rotiță(2) Rigid, (2) Pivotant
Lățimea roții3"
CuloriGri
Înălțimea punții8"
Lungimea punții36 "
Materialul de pe punteOţel inoxidabil
Tip de punteOţel
Lățimea punții24 "
finalizareaLustruit
Materiale cadruOţel inoxidabil
Ecartament16
Tip mânerTubular
Capacitate de încărcare1200 lbs.
Numărul de roți rotative4
Inălțime totală8"
Lungime totală36 "
Lățimea totală24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 53.1
Înălțimea navei (cm)27.94
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS8716805090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăMaterialul roții rotativeLățimea roțiiLungime totalăLățimea totalăCuloriLungimea punțiiTip de puntePreț
Camion cu platformă standard JAMCO XP136-S5 1200 lb. | AC3HVK 2TUH3 XP136-S538 "uretan1.25 "38 "18 "Silver36 "Oţel inoxidabil€1,639.19
Camion cu platformă standard JAMCO XP236-S5 1200 lb. | AC3HVL 2TUH4 XP236-S538 "uretan1.25 "38 "24 "Silver36 "Oţel€2,014.30
JAMCO XP248-S5 Camion cu platformă standard 1200 lb. | AC3HVM 2TUH5 XP248-S538 "uretan1.25 "50 "24 "Silver48 "Oţel€1,997.33
Camion cu platformă standard JAMCO XP360-S5 1200 lb. | AC3HVN 2TUH6 XP360-S538 "uretan1.25 "62 "30 "Silver60 "Oţel inoxidabil€1,848.83
RFQ
Camion cu platformă standard JAMCO XP130-U5 1200 lb. | AF3QWW 8CA55 XP130-U58"uretan1.25 "30 "18 "Inoxidabil30 "Oţel€1,406.92
JAMCO XP236-U5 Camion cu platformă standard 1200 lb. | AF3QWX 8CA56 XP236-U58"uretan1.25 "36 "24 "Inoxidabil36 "Oţel€1,588.19
JAMCO XP248-N8 Camion cu platformă standard 1200 lb. | AF3QXM 8CAE9 XP248-N88"Pneumatic1.25 "48 "24 "Gri48 "Oţel€2,298.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JAMCO Camion cu platformă standard XP236-N8 1200 lb.
€2,068.22 /unitate