Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lampa miniaturala LUMAPRO 21U554 311 S11 28v | AB6JWM

LUMAPRO 21U554 Lampa miniaturala 311 S11 28v

În stoc
Element: AB6JWM Model: 21U554
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
€5.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec incandescent miniatural
Durata medie de viață a becului300 ore
Viața medie300 ore
Tip de bazăBaionetă cu un singur contact (BA15s)
Carcasa beculuiSticlă
Pentru corpurile închiseNu
Mare de ieșireNu
Utilizare în interior / exteriorNumai pentru interior
Forma lămpiiS11
Tip lămpiMiniatură-S
Max. Lungime totală2.38 "
Forma generală a lămpiiS
Aplicație primarăAvioane
Număr comercial311
Voltaj28
Watts36

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0113
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS8539293060
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelTip de bazăLampa Dia.Număr comercialWattsPkg. Cant.Preț
Lampă miniaturală LUMAPRO 2FLZ1 311 36w S11 28v - Pachet De 10 | AB9VLC 2FLZ1Baionetă cu un singur contact (BA15s)1.33 "3113610€47.46
Lampă miniaturală LUMAPRO 2FMT7 36.12w S11 28v - Pachet De 10 | AB9VRX 2FMT7Baionetă cu dublu contact (BA15d)0.75 "31236.110€112.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO 21U554 Lampa miniaturala 311 S11 28v
€5.12 /unitate