Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lampă miniaturală LUMAPRO 2FMT7 36.12w S11 28v - Pachet De 10 | AB9VRX

LUMAPRO Lampă miniaturală 2FMT7 36.12 W S11 28 V - Pachet de 10

În stoc
Articol: AB9VRX Model: 2FMT7
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
€112.74 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec incandescent miniatural
Durata medie de viață a becului300 ore
Viața medie300 ore
Tip de bazăBaionetă cu dublu contact (BA15d)
Diametrul becului.3 / 4 "
Carcasa beculuiSticlă
Curent tras1290mA
Pentru corpurile închiseNu
Mare de ieșireNu
Utilizare în interior / exteriorNumai pentru interior
Lumeni inițiali629
Lampa Dia.0.75 "
Forma lămpiiS11
Tip lămpiMiniatură-S
Lumeni629
Max. Lungime totală2.38 "
Forma generală a lămpiiS
Aplicație primarăAvioane
Număr comercial312
Voltaj28
Watts36.1

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)18.29
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8539228060
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelTip de bazăLampa Dia.Număr comercialWattsPkg. Cant.Preț
Lampa miniaturala LUMAPRO 21U554 311 S11 28v | AB6JWM 21U554Baionetă cu un singur contact (BA15s)-311361€5.12
Lampă miniaturală LUMAPRO 2FLZ1 311 36w S11 28v - Pachet De 10 | AB9VLC 2FLZ1Baionetă cu un singur contact (BA15s)1.33 "3113610€47.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO Lampă miniaturală 2FMT7 36.12 W S11 28 V - Pachet de 10
€112.74 /ambalaj