Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lampă miniaturală LUMAPRO 21U602 1156ll S8 12.8v | AB6JYM

LUMAPRO 21U602 Lampă miniaturală 1156ll S8 12.8v

În stoc
Element: AB6JYM Model: 21U602
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
€5.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec incandescent miniatural
Durata medie de viață a becului2400 ore
Viața medie2400 ore
Tip de bazăBaionetă cu un singur contact (BA15s)
Carcasa beculuiSticlă
Pentru corpurile închiseNu
Mare de ieșireNu
Utilizare în interior / exteriorNumai pentru interior
Forma lămpiiS8
Tip lămpiMiniatură-S
Max. Lungime totală2"
Forma generală a lămpiiS
Aplicație primarăAutomotive
Număr comercial1156LL
Voltaj12.8
Watts27

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8539293050
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelMax. Lungime totalăDurata medie de viață a beculuiViața medieAplicație primarăNumăr comercialWattsTip de bazăCurent trasPkg. Cant.Preț
Lampă miniaturală LUMAPRO 21U492 2057ll S8 12.8v - Pachet De 2 | AB6JTZ 21U4922"2400/10,000 ore.2400/10,000 ore.Automotive2057LL8Index dublu contact (BA15d)-2€7.22
Lampă miniaturală LUMAPRO 21U493 2057nall S8 12.8v - Pachet De 2 | AB6JUA 21U4932"2000/10,000 ore.2400/10,000 ore.Automotive2057NALL7Index dublu contact (BA15d)-2€11.01
Lampă miniaturală LUMAPRO 21U495 3057ll S8 12.8v - Pachet De 2 | AB6JUC 21U4952.09 "2000/10,000 ore.2000/10,000 ore.Semnalizare, spate, rezervă, virare, oprire montare înaltă, oprire, semnalizare, față3057LL27/7Pană de plastic DF-2€14.39
Lampă miniaturală LUMAPRO 21U496 3156ll S8 12.8v - Pachet De 2 | AB6JUD 21U4962.09 "2000 ore2000 oreAutomotive3156LL26.9Pană SF Plastic-2€13.72
Lampa miniaturala LUMAPRO 21U541 198 S8 12.8v | AB6JVZ 21U5412"41.25 "1200/5000 ore.Automotive1988Index dublu contact (BA15d)-1€3.04
Lampa miniaturala LUMAPRO 21U542 199 S8 12.8v | AB6JWA 21U5422"1200 ore1200 oreAutomotive19929Baionetă cu un singur contact (BA15s)-1€1.74
Lampa miniaturala LUMAPRO 21U592 1034 S8 12.8v | AB6JYC 21U5922"200/500 ore.200/500 ore.Automotive10348Index dublu contact (BA15d)-1€2.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO 21U602 Lampă miniaturală 1156ll S8 12.8v
€5.54 /unitate