Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lampa miniaturala LUMAPRO 2EKU7 60psb 3w T2 60v - Pachet De 10 | AB9PQJ

LUMAPRO 2EKU7 Lampă miniaturală 60psb 3w T2 60v - Pachet de 10

În stoc
Element: AB9PQJ Model: 2EKU7
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
€36.14 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec incandescent miniatural
Durata medie de viață a becului7500 ore
Viața medie7500 ore
Tip de bazăTel. Diapozitivul nr. 5
Diametrul becului.5 / 8 "
Carcasa beculuiSticlă
Curent tras50mA
Pentru corpurile închiseNu
Mare de ieșireNu
Utilizare în interior / exteriorNumai pentru interior
Lampa Dia.0.625 "
Forma lămpiiT2
Tip lămpiMiniatură-T
Lumina de culoareclar
Max. Lungime totală1.11 "
Forma generală a lămpiiT
Aplicație primarăTelefon
Număr comercial60 PSB
Voltaj60
Watts3

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)10.67
Lungimea navei (cm)4.57
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS8539293060
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelPreț
Lampa miniaturala LUMAPRO 21U511 60psb T2 60v | AB6JUU 21U511€3.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO 2EKU7 Lampă miniaturală 60psb 3w T2 60v - Pachet de 10
€36.14 /ambalaj