Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lanterna LUMAPRO 2EKX8 Kpr113 3.6w B3 1/2 - Pachet De 10 | AB9PRC

LUMAPRO 2EKX8 Lanternă Kpr113 3.6w B3 1/2 - Pachet de 10

În stoc
Element: AB9PRC Model: 2EKX8
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
€19.51 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec incandescent miniatural
Viața medie20 ore
Tip de bazăFlanșă miniaturală cu un singur contact
Curent tras750mA
Lumeni inițiali52
Lampa Dia.0.44 "
Forma lămpiiB3 1/2
Tip lămpiMiniatură-B
Max. Lungime totală1.25 "
Forma generală a lămpiiB
Aplicație primarăLanternă
Număr comercialKPR113
Voltaj4.8
Watts3.6

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)4.57
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS8539293060
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelPkg. Cant.Preț
Lampa miniaturala LUMAPRO 21U513 Kpr113 B3 1/2 4.8v - Pachet De 2 | AB6JUW 21U5132€6.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO 2EKX8 Lanternă Kpr113 3.6w B3 1/2 - Pachet de 10
€19.51 /ambalaj