Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lampă de schimb pentru lanternă LUMAPRO 2EKY7 Pr4 B3 1/2 10pk | AB9PRK

LUMAPRO 2EKY7 Lampă de schimb pentru lanternă Pr4 B3 1/2 10buc

În stoc
Articol: AB9PRK Model: 2EKY7

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€11.94 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec incandescent miniatural
Viața medie10 ore
Tip de bazăFlanșă miniaturală cu un singur contact
Curent tras270mA
Lumeni inițiali5
Lampa Dia.0.44 "
Forma lămpiiB3 1/2
Tip lămpiMiniatură-B
Max. Lungime totală1.25 "
Forma generală a lămpiiB
Aplicație primarăLanternă
Număr comercialPR4
Voltaj2.3
Watts0.6

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)10.67
Lungimea navei (cm)4.57
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS8539293060
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelViața medieNumăr comercialPkg. Cant.Preț
Lampa miniaturala LUMAPRO 21U499 Pr2 B3 1/2 2.3v - Pachet De 2 | AB6JUG 21U49915 orePR22€4.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO 2EKY7 Lampă de schimb pentru lanternă Pr4 B3 1/2 10buc
€11.94 /ambalaj