Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lampa miniaturala LUMAPRO 2FLU2 212-2 10w T3 13.5v - Pachet De 10 | AB9VJK

LUMAPRO Lampă miniaturală 2FLU2 212-2 10w T3 13.5v - Pachet de 10

În stoc
Articol: AB9VJK Model: 2FLU2
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
€34.27 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec incandescent miniatural
Durata medie de viață a becului2000 ore
Viața medie2000 ore
Tip de bazăCap în miniatură
Diametrul becului.3 / 8 "
Carcasa beculuiSticlă
Curent tras74mA
Pentru corpurile închiseNu
Mare de ieșireNu
Utilizare în interior / exteriorNumai pentru interior
Lumeni inițiali75
Lampa Dia.0.375 "
Forma lămpiiT3
Tip lămpiMiniatură-T
Lumeni75
Max. Lungime totală1.72 "
Forma generală a lămpiiT
Aplicație primarăScop general
Număr comercial212-2
Voltaj13.5
Watts10

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS8539228060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip de bazăAplicație primarăNumăr comercialPkg. Cant.Preț
Lampă miniaturală LUMAPRO 21U545 212-2 T3 13.5v - Pachet De 2 | AB6JWD 21U545Cap în miniaturăAutomotive212-22€8.12
Lampă miniaturală LUMAPRO 21U572 562 T3 13.5v - Pachet De 2 | AB6JXG 21U572Buclă rigidăAutomotive5622€8.68
Lampă miniaturală LUMAPRO 2FLT1 562 10w T3 13.5v - Pachet De 10 | AB9VJA 2FLT1Buclă rigidăScop general56210€25.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO Lampă miniaturală 2FLU2 212-2 10w T3 13.5v - Pachet de 10
€34.27 /ambalaj