Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lampă miniaturală LUMAPRO 21U572 562 T3 13.5v - Pachet De 2 | AB6JXG

LUMAPRO 21U572 Lampă miniaturală 562 T3 13.5v - Pachet 2

În stoc
Articol: AB6JXG Model: 21U572
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
€8.68 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec incandescent miniatural
Durata medie de viață a becului2000 ore
Viața medie2000 ore
Tip de bazăBuclă rigidă
Carcasa beculuiSticlă
Pentru corpurile închiseNu
Mare de ieșireNu
Utilizare în interior / exteriorNumai pentru interior
Forma lămpiiT3
Tip lămpiMiniatură-T
Max. Lungime totală1.72 "
Forma generală a lămpiiT
Aplicație primarăAutomotive
Număr comercial562
Voltaj13.5
Watts10

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0009
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8539293050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip de bazăAplicație primarăNumăr comercialPkg. Cant.Preț
Lampă miniaturală LUMAPRO 21U545 212-2 T3 13.5v - Pachet De 2 | AB6JWD 21U545Cap în miniaturăAutomotive212-22€8.12
Lampă miniaturală LUMAPRO 2FLT1 562 10w T3 13.5v - Pachet De 10 | AB9VJA 2FLT1Buclă rigidăScop general56210€25.46
Lampa miniaturala LUMAPRO 2FLU2 212-2 10w T3 13.5v - Pachet De 10 | AB9VJK 2FLU2Cap în miniaturăScop general212-210€34.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO 21U572 Lampă miniaturală 562 T3 13.5v - Pachet 2
€8.68 /ambalaj