Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lampă miniaturală LUMAPRO 2FLW7 112 0.31 W TL3 1.2 V - Pachet de 10 | AB9VKG

LUMAPRO Lampă miniaturală 2FLW7 112 0.31 W TL3 1.2 V - Pachet de 10

În stoc
Element: AB9VKG Model: 2FLW7
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
€11.57 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec incandescent miniatural
Durata medie de viață a becului5 ore
Viața medie5 ore
Tip de bazăȘurub miniatural (E10)
Diametrul becului.13 / 32 "
Carcasa beculuiSticlă
Curent tras250mA
Pentru corpurile închiseNu
Mare de ieșireNu
Utilizare în interior / exteriorNumai pentru interior
Lampa Dia.0.4 "
Forma lămpiiTL3
Tip lămpiMiniatură-TL
Max. Lungime totală0.94 "
Forma generală a lămpiiTL
Aplicație primarăLanternă
Număr comercial112
Voltaj1.2
Watts0.31

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS8539293060
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDurata medie de viață a beculuiViața medieCurent trasLampa Dia.Număr comercialVoltajWattsPkg. Cant.Preț
Lampă miniaturală LUMAPRO 2FMK8 222 0.6W TL3 2.2V - Pachet de 10 | AB9VQC 2FMK85 ore5 ore250mA1"2222.20.610€11.64
Lampă miniaturală LUMAPRO 2FMT4 243 0.6 W TL3 2.3 V - Pachet de 10 | AB9VRV 2FMT410 ore10 ore270mA-2432.30.610€25.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO Lampă miniaturală 2FLW7 112 0.31 W TL3 1.2 V - Pachet de 10
€11.57 /ambalaj