Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LUMAPRO 2FLX1 Miniature Lamp 906 9.3w T5 13v - Pack Of 10 | AB9VKK

LUMAPRO 2FLX1 Miniature Lamp 906 9.3w T5 13v - Pack Of 10

În stoc
Articol: AB9VKK Model: 2FLX1
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
€13.46 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec incandescent miniatural
Durata medie de viață a becului1000 ore
Viața medie1000 ore
Tip de bazăPană
Diametrul becului.5 / 8 "
Carcasa beculuiSticlă
Curent tras690mA
Pentru corpurile închiseNu
Mare de ieșireNu
Utilizare în interior / exteriorNumai pentru interior
Lumeni inițiali75
Lampa Dia.0.625 "
Forma lămpiiT5
Tip lămpiMiniatură-T
Lumina de culoareclar
Lumeni75
Max. Lungime totală1.49 "
Forma generală a lămpiiT
Aplicație primarăScop general
Număr comercial906
Voltaj13
Watts9.3

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)17.02
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS8539293060
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTip de bazăAplicație primarăWattsPkg. Cant.Preț
LUMAPRO 21U577 Miniature Lamp 906 T5 13v - Pack Of 2 | AB6JXL 21U577Pană de sticlă W2.1Automotive92€5.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO 2FLX1 Miniature Lamp 906 9.3w T5 13v - Pack Of 10
€13.46 /ambalaj