Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lampă miniaturală LUMAPRO 21U577 906 T5 13v - Pachet De 2 | AB6JXL

LUMAPRO 21U577 Lampă miniaturală 906 T5 13v - Pachet 2

În stoc
Articol: AB6JXL Model: 21U577
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
€5.17 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec incandescent miniatural
Durata medie de viață a becului1000 ore
Viața medie1000 ore
Tip de bazăPană de sticlă W2.1
Carcasa beculuiSticlă
Pentru corpurile închiseNu
Mare de ieșireNu
Utilizare în interior / exteriorNumai pentru interior
Forma lămpiiT5
Tip lămpiMiniatură-T
Max. Lungime totală1.49 "
Forma generală a lămpiiT
Aplicație primarăAutomotive
Număr comercial906
Voltaj13
Watts9

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)1.52
Codul HS8539293050
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTip de bazăAplicație primarăWattsPkg. Cant.Preț
Lampă miniaturală LUMAPRO 2FLX1 906 9.3w T5 13v - Pachet De 10 | AB9VKK 2FLX1PanăScop general9.310€13.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO 21U577 Lampă miniaturală 906 T5 13v - Pachet 2
€5.17 /ambalaj