Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SUPERIOR TOOL 35238 Cutter tub, 1-5/8 inch Dia.

În stoc
Articol: CH3QYK Model: 35238
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
€24.24 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 9
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTăietor de tuburi
Înălţime9"
Lungime1.25 "
În afara Dia.1 5 / 8 "
Capacitatea țevii1/4 "până la 1 5/8"
Lăţime4.15 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.1175
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)50.8
Lățimea navei (cm)12.07
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeArticolLungimeÎn afara Dia.LăţimePreț
SUPERIOR TOOL 35025 Mini tăietor de țevi, 5/8 inch diametru exterior. | CH3QYD 350254.485 "Tăietor de tuburi1"5 / 8 "3.923 "€11.53
SUPERIOR TOOL 35219 Dispozitiv de tăiat tuburi de alimentare, cu diametrul exterior de 1-1/4 inch. | CH3QYH 352197.5 "Tăietor de țevi1.15 "1 1 / 4 "4.5 "€27.70
SUPERIOR TOOL 35236 Dispozitiv de tăiat tuburi cu alimentare cu șurub, 1-1/8 inch diametru exterior. | CH3QYJ 352367.5 "Tăietor de tuburi1.15 "1 1 / 8 "4.35 "€21.93
SUPERIOR TOOL 35247 Dispozitiv de tăiat țevi de alimentare cu șurub, 1-3/16 inch diametru exterior. | CH3QYL 352477.5 "Tăietor de tuburi1.15 "1 3 / 8 "4.75 "€31.16
SUPERIOR TOOL 35275 Dispozitiv de tăiat tuburi cu alimentare cu șurub, 1-1/8 inch dia. exterioară. | CH3QYM 352757.5 "Tăietor de tuburi1.575 "1 1 / 8 "4.235 "€18.45
SUPERIOR TOOL 36878 Dispozitiv de tăiat țevi/țevi, 5/8 până la 2-1/8 inch diametru exterior. | CH3QYP 3687810 "Tăietor de țevi1.6 "-5.85 "€46.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SUPERIOR TOOL 35238 Cutter tub, 1-5/8 inch Dia.
€24.24 /unitate