Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lampă miniaturală LUMAPRO 2FLX5 1591 17w S8 28v - Pachet De 10 | AB9VKN

LUMAPRO Lampă miniaturală 2FLX5 1591 17w S8 28v - Pachet de 10

În stoc
Articol: AB9VKN Model: 2FLX5
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
€35.21 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec incandescent miniatural
Durata medie de viață a becului1000 ore
Viața medie1000 ore
Tip de bazăBaionetă cu un singur contact (BA15s)
Carcasa beculuiSticlă
Curent tras610mA
Pentru corpurile închiseNu
Mare de ieșireNu
Utilizare în interior / exteriorNumai pentru interior
Lumeni inițiali189
Forma lămpiiS8
Tip lămpiMiniatură-S
Lumina de culoareclar
Lumeni189
Max. Lungime totală2"
Forma generală a lămpiiS
Aplicație primarăScop general
Număr comercial1591
Voltaj28
Watts17

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS8539228040
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelAplicație primarăDurata medie de viață a beculuiViața medieNumăr comercialWattsTip de bazăCurent trasLumeni inițialiPkg. Cant.Preț
Lampa miniaturala LUMAPRO 21U550 305 S8 28v | AB6JWH 21U621 21U550Avioane300 ore300 ore30514Baionetă cu un singur contact (BA15s)--1€4.54
Lampa miniaturala LUMAPRO 21U551 306 S8 28v | AB6JWJ 21U551Avioane300 ore300 ore30614Baionetă cu dublu contact (BA15d)--1€5.18
Lampa miniaturala LUMAPRO 21U552 307 S8 28v | AB6JWK 21U552Avioane300 ore300 ore30719Baionetă cu un singur contact (BA15s)--1€3.69
Lampa miniaturala LUMAPRO 21U553 308 S8 28v | AB6JWL 21U553Avioane300 ore300 ore30818.8Baionetă cu dublu contact (BA15d)--1€3.45
Lampa miniaturala LUMAPRO 21U616 1591 S8 28v | AB6JZB 21U616Automotive1000 ore1000 ore159117Baionetă cu un singur contact (BA15s)--1€4.97
Lampa miniaturala LUMAPRO 21U619 1638 S8 28v | AB6JZC 21U619Automotive500 ore500 ore163828.6Baionetă cu dublu contact (BA15d)--1€6.11
Lampa miniaturala LUMAPRO 21U620 1662 S8 28v | AB6JZD 21U620Avioane400/1000 ore.400/1000 ore.16629.5Index dublu contact (BA15d)--1€6.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO Lampă miniaturală 2FLX5 1591 17w S8 28v - Pachet de 10
€35.21 /ambalaj