Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lampă miniaturală LUMAPRO 2FMA1 43 6w T3 1/4 2.5v - Pachet De 10 | AB9VLM

LUMAPRO 2FMA1 Lampă miniaturală 43 6w T3 1/4 2.5v - Pachet 10

În stoc
Articol: AB9VLM Model: 2FMA1
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
€10.20 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec incandescent miniatural
Viața medie3000 ore
Tip de bazăBaionetă miniatură (BA9s)
Curent tras2000mA
Lumeni inițiali75
Lampa Dia.0.43 "
Forma lămpiiT3 1/4
Tip lămpiMiniatură-T
Max. Lungime totală1.19 "
Forma generală a lămpiiT
Aplicație primarăIndicator
Număr comercial43
Voltaj2.5
Watts1.25

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)10.67
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS8539293060
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTip lămpiDurata medie de viață a beculuiViața medieLumeniMax. Lungime totalăForma generală a lămpiiAplicație primarăNumăr comercialPkg. Cant.Preț
Lampă miniaturală LUMAPRO 2EKX3 H1-55 55w T2 1/2 12v | AB9PQY 2EKX3Miniatură-T-200 ore-2.66 "TScop generalH1-551€11.48
Lampa miniaturala LUMAPRO 2FLR5 1634 20w S8 20v | AB9VHW 2FLR5Miniatură-S200 ore200 ore3022"SScop general16341€5.05
Lampă miniaturală LUMAPRO 2FLR6 631 8.82w G6 14v - Pachet De 10 | AB9VHX 2FLR6Miniatură-G1000 ore1000 ore751.44 "GScop general63110€14.40
Lampă miniaturală LUMAPRO 2FMT1 131 0.1w G3 1/2 1.3v - Pachet De 10 | AB9VRR 2FMT1Miniatură-G-50 ore-0.94 "GLanternă13110€10.37
Lampă miniaturală LUMAPRO 2FMT3 233 0.6w G3 1/2 2.3v - Pachet De 10 | AB9VRU 2FMT3Miniatură-G-10 ore-0.94 "GLanternă23310€11.42
Lampa miniaturala LUMAPRO 2FMT9 338 0.1w T1 3/4 2.7v - Pachet De 10 | AB9VRZ 2FMT9Miniatură-T-6000 ore-0.63 "TIndicator33810€22.63
Lampa miniaturala LUMAPRO 2FMW2 1477 4w T3 24v - Pachet De 10 | AB9VTV 2FMW2Miniatură-T250 ore250 ore421.19 "TScop general147710€17.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO 2FMA1 Lampă miniaturală 43 6w T3 1/4 2.5v - Pachet 10
€10.20 /ambalaj