Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lampă miniaturală LUMAPRO 2FME9 57 3w G4 1/2 14v - Pachet De 10 | AB9VNE

LUMAPRO Lampă miniaturală 2FME9 57 3w G4 1/2 14v - Pachet 10

În stoc
Articol: AB9VNE Model: 2FME9
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
€10.02 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec incandescent miniatural
Viața medie500 ore
Tip de bazăBaionetă miniatură (BA9s)
Curent tras24mA
Lumeni inițiali25
Lampa Dia.0.562 "
Forma lămpiiG4 1 / 2
Tip lămpiMiniatură-G
Lumina de culoareclar
Max. Lungime totală1.07 "
Forma generală a lămpiiG
Aplicație primarăScop general
Număr comercial57
Voltaj14
Watts3

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)10.41
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS8539228060
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelViața medieCurent trasLampa Dia.Aplicație primarăNumăr comercialWattsPkg. Cant.Preț
Lampa miniaturala LUMAPRO 21U520 57 G4 1/2 14v | AB6JVC 21U520500 ore--Automotive5731€2.09
Lampă miniaturală LUMAPRO 21U639 1895 G4 1/2 14v - Pachet De 2 | AB6JZZ 21U6392000 ore--Automotive189542€3.18
Lampă miniaturală LUMAPRO 2EKV5 293 5w G4 1/2 14v - Pachet De 10 | AB9PQP 2EKV55000 ore320mA0.57 "Indicator293510€11.77
Lampă miniaturală LUMAPRO 2FLZ9 1895 G4 1/2 14v - Pachet De 10 | AB9VLL 2FLZ92000 ore270mA0.6 "Scop general1895410€9.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO Lampă miniaturală 2FME9 57 3w G4 1/2 14v - Pachet 10
€10.02 /ambalaj