Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lampă miniaturală LUMAPRO 21U639 1895 G4 1/2 14v - Pachet De 2 | AB6JZZ

LUMAPRO 21U639 Lampă miniaturală 1895 G4 1/2 14v - Pachet de 2

În stoc
Articol: AB6JZZ Model: 21U639
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
€3.18 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec incandescent miniatural
Viața medie2000 ore
Tip de bazăBaionetă miniatură (BA9s)
Forma lămpiiG4 1 / 2
Tip lămpiMiniatură-G
Max. Lungime totală1.07 "
Forma generală a lămpiiG
Aplicație primarăAutomotive
Număr comercial1895
Voltaj14
Watts4

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0004
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8539293050
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelViața medieCurent trasLampa Dia.Aplicație primarăNumăr comercialWattsPkg. Cant.Preț
Lampa miniaturala LUMAPRO 21U520 57 G4 1/2 14v | AB6JVC 21U520500 ore--Automotive5731€2.09
Lampă miniaturală LUMAPRO 2EKV5 293 5w G4 1/2 14v - Pachet De 10 | AB9PQP 2EKV55000 ore320mA0.57 "Indicator293510€11.77
Lampă miniaturală LUMAPRO 2FLZ9 1895 G4 1/2 14v - Pachet De 10 | AB9VLL 2FLZ92000 ore270mA0.6 "Scop general1895410€9.10
Lampă miniaturală LUMAPRO 2FME9 57 3w G4 1/2 14v - Pachet De 10 | AB9VNE 2FME9500 ore24mA0.562 "Scop general57310€10.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO 21U639 Lampă miniaturală 1895 G4 1/2 14v - Pachet de 2
€3.18 /ambalaj