Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lampă miniaturală LUMAPRO 2FMG3 82 6.63w G6 6.5v - Pachet De 10 | AB9VNT

LUMAPRO Lampă miniaturală 2FMG3 82 6.63 W G6 6.5 V - Pachet de 10

În stoc
Articol: AB9VNT Model: 2FMG3
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
€15.08 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec incandescent miniatural
Durata medie de viață a becului500 ore
Viața medie500 ore
Tip de bazăBaionetă cu dublu contact (BA15d)
Carcasa beculuiSticlă
Curent tras1020mA
Pentru corpurile închiseNu
Mare de ieșireNu
Utilizare în interior / exteriorNumai pentru interior
Lumeni inițiali75
Forma lămpiiG6
Tip lămpiMiniatură-G
Lumeni75
Max. Lungime totală1.44 "
Forma generală a lămpiiG
Aplicație primarăScop general
Număr comercial82
Voltaj6.5
Watts6.6

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)16.76
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS8539293060
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTip de bazăNumăr comercialPkg. Cant.Preț
Lampă miniaturală LUMAPRO 2FLX3 81 6.63w G6 6.5v - Pachet De 10 | AB9VKL 2FLX3Baionetă cu un singur contact (BA15s)8110€13.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO Lampă miniaturală 2FMG3 82 6.63 W G6 6.5 V - Pachet de 10
€15.08 /ambalaj