Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lampa Miniaturala LUMAPRO 2FMJ7 1828 2w T3 1/4 37.5v - Pachet De 10 | AB9VPR

LUMAPRO Lampă miniaturală 2FMJ7 1828 2w T3 1/4 37.5v - Pachet de 10

În stoc
Articol: AB9VPR Model: 2FMJ7

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€57.85 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec incandescent miniatural
Viața medie3000 ore
Tip de bazăBaionetă miniatură (BA9s)
Curent tras50mA
Lumeni inițiali8
Lampa Dia.0.43 "
Forma lămpiiT3 1/4
Tip lămpiMiniatură-T
Max. Lungime totală1.19 "
Forma generală a lămpiiT
Aplicație primarăIndicator
Număr comercial1828
Voltaj37.5
Watts2

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS8539228060
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelPreț
Lampă miniaturală LUMAPRO 21U631 1828 T3 1/4 37.5v | AB6JZQ 21U631€3.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO Lampă miniaturală 2FMJ7 1828 2w T3 1/4 37.5v - Pachet de 10
€57.85 /ambalaj