Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lampa miniaturala LUMAPRO 2FMR1 755 1w T3 1/4 6.3v - Pachet De 10 | AB9VRJ

LUMAPRO Lampă miniaturală 2FMR1 755 1w T3 1/4 6.3v - Pachet de 10

În stoc
Articol: AB9VRJ Model: 2FMR1

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€21.28 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec incandescent miniatural
Viața medie20,000 ore
Tip de bazăBaionetă miniatură (BA9s)
Curent tras150mA
Lumeni inițiali4
Forma lămpiiT3 1/4
Tip lămpiMiniatură-T
Max. Lungime totală1.19 "
Forma generală a lămpiiT
Aplicație primarăIndicator
Număr comercial755
Voltaj6.3
Watts1

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS8539293060
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelNumăr comercialViața medieTip de bazăWattsCurent trasLumeni inițialiLampa Dia.Max. Lungime totalăPkg. Cant.Preț
Lampă miniaturală LUMAPRO 21U517 44 T3 1/4 6.3v | AB6JUZ 21U517443000 oreBaionetă miniatură (BA9s)1.6---1.19 "1€1.52
Lampă miniaturală LUMAPRO 21U518 47 T3 1/4 6.3v | AB6JVA 21U518473000 oreBaionetă miniatură (BA9s)1---1.19 "1€1.56
Lampă miniaturală LUMAPRO 21U634 1866 T3 1/4 6.3v | AB6JZU 21U63418665000 oreBaionetă miniatură (BA9s)1.6---1.19 "1€2.20
Lampa miniaturala LUMAPRO 2FMD5 555 1.58w T3 1/4 6.3v - Pachet De 10 | AB9VMT 2FMD55553000 oreT1 3/41.6250mA110.4 "1.06 "10€8.75
Lampa miniaturala LUMAPRO 2FMH9 1847 0.25w T3 1/4 6.3v - Pachet De 10 | AB9VPJ 2FMH918475000 oreBaionetă miniatură (BA9s)0.3150mA40.43 "1.19 "10€12.33
Lampa miniaturala LUMAPRO 2FML4 1866 1.6w T3 1/4 6.3v - Pachet De 10 | AB9VQH 2FML418665000 oreBaionetă miniatură (BA9s)1.6250mA80.43 "1.19 "10€16.02
Lampă miniaturală LUMAPRO 2FML7 47 1w T3 1/4 6.3v - Pachet De 10 | AB9VQL 2FML7473000 oreBaionetă miniatură (BA9s)1150mA60.43 "1.19 "10€8.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO Lampă miniaturală 2FMR1 755 1w T3 1/4 6.3v - Pachet de 10
€21.28 /ambalaj