Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lampa miniaturala LUMAPRO 2FMT5 245 1.2w G3 1/2 2.5v - Pachet De 10 | AB9VRW

LUMAPRO Lampă miniaturală 2FMT5 245 1.2w G3 1/2 2.5v - Pachet de 10

În stoc
Articol: AB9VRW Model: 2FMT5
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
€14.07 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec incandescent miniatural
Viața medie15 ore
Tip de bazăȘurub miniatural (E10)
Curent tras500mA
Lumeni inițiali11
Forma lămpiiG3 1 / 2
Tip lămpiMiniatură-G
Max. Lungime totală0.94 "
Forma generală a lămpiiG
Aplicație primarăLanternă
Număr comercial245
Voltaj2.5
Watts1.2

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS8539228060
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCurent trasLumeni inițialiNumăr comercialWattsPkg. Cant.Preț
Lampă miniaturală LUMAPRO 2FMC3 14 0.741w G3 1/2 2.5v - Pachet De 10 | AB9VMF 2FMC3270mA6140.710€12.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO Lampă miniaturală 2FMT5 245 1.2w G3 1/2 2.5v - Pachet de 10
€14.07 /ambalaj