Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lampă miniaturală LUMAPRO 2FMC3 14 0.741w G3 1/2 2.5v - Pachet De 10 | AB9VMF

LUMAPRO 2FMC3 Lampă miniaturală 14 0.741w G3 1/2 2.5v - Pachet de 10

În stoc
Articol: AB9VMF Model: 2FMC3
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
€12.95 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec incandescent miniatural
Viața medie15 ore
Tip de bazăȘurub miniatural (E10)
Curent tras270mA
Lumeni inițiali6
Lampa Dia.0.4 "
Forma lămpiiG3 1 / 2
Tip lămpiMiniatură-G
Lumina de culoareclar
Max. Lungime totală0.94 "
Forma generală a lămpiiG
Aplicație primarăLanternă
Număr comercial14
Voltaj2.5
Watts0.7

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)10.67
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS8539293060
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCurent trasLumeni inițialiNumăr comercialWattsPkg. Cant.Preț
Lampa miniaturala LUMAPRO 2FMT5 245 1.2w G3 1/2 2.5v - Pachet De 10 | AB9VRW 2FMT5500mA112451.210€14.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO 2FMC3 Lampă miniaturală 14 0.741w G3 1/2 2.5v - Pachet de 10
€12.95 /ambalaj