Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lampa miniaturala LUMAPRO 2FMU3 376 1.6w T1 3/4 28v - Pachet De 10 | AB9VTC

LUMAPRO 2FMU3 Lampă miniaturală 376 1.6w T1 3/4 28v - Pachet 10

În stoc
Element: AB9VTC Model: 2FMU3
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
€22.40 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec incandescent miniatural
Viața medie25,000 ore
Tip de bazăUn singur contact Midget cu flanșă
Curent tras60mA
Lumeni inițiali4
Lampa Dia.0.22 "
Forma lămpiiT1 3/4
Tip lămpiMiniatură-T
Max. Lungime totală0.63 "
Forma generală a lămpiiT
Aplicație primarăScop general
Număr comercial376
Voltaj28
Watts1.6

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS8539228060
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelWattsViața medieTip de bazăCurent trasLumeni inițialiMax. Lungime totalăAplicație primarăNumăr comercialPkg. Cant.Preț
Lampă miniaturală LUMAPRO 21U498 7387 T1 3/4 28v | AB6JUF 21U49817000 ore2 pini (M-23)--0.61 "Indicator73871€4.24
Lampa miniaturala LUMAPRO 21U525 85 T1 3/4 28v | AB6JVH 21U52517000 orePană de sticlă W2.1--0.8 "Indicator851€2.09
Lampa miniaturala LUMAPRO 21U557 327 T1 3/4 28v | AB6JWQ 21U55714000 oreUn singur contact Midget cu flanșă--0.63 "Avioane3271€2.80
Lampa miniaturala LUMAPRO 21U564 385 T1 3/4 28v | AB6JWY 21U564110,000 oreUn singur contact Midget cu flanșă--0.63 "Indicator3851€2.76
Lampă miniaturală LUMAPRO 21U566 387 T1 3/4 28v | AB6JXA 21U56617000 oreUn singur contact Midget cu flanșă--0.63 "Indicator3871€2.49
Lampă miniaturală LUMAPRO 21U567 388 T1 3/4 28v | AB6JXB 21U56717000 oreMidget Grooved (S4S / 8)--0.63 "Indicator3881€2.54
Lampa Miniaturala LUMAPRO 2FMH2 334 1w T1 3/4 28v - Pachet De 10 | AB9VPB 2FMH214000 oreMidget Grooved (S4S / 8)40mA40.63 "Avioane33410€24.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO 2FMU3 Lampă miniaturală 376 1.6w T1 3/4 28v - Pachet 10
€22.40 /ambalaj