Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lampă miniaturală LUMAPRO 2FMU9 889 27w T3 1/4 12.8v | AB9VTJ

LUMAPRO 2FMU9 Lampă miniaturală 889 27w T3 1/4 12.8v

În stoc
Articol: AB9VTJ Model: 2FMU9
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
€15.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec incandescent miniatural
Viața medie300 ore
Tip de bazăPrefocus unghi drept (PGJ13)
Curent tras2110mA
Lumeni inițiali541
Lampa Dia.0.43 "
Forma lămpiiT3 1/4
Tip lămpiMiniatură-T
Lumina de culoareclar
Max. Lungime totală2.68 "
Forma generală a lămpiiT
Aplicație primarăScop general
Număr comercial889
Voltaj12.8
Watts27

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)7.37
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS8539228040
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelWattsViața medieTip de bazăCurent trasLumeni inițialiLampa Dia.Max. Lungime totalăNumăr comercialPreț
Lampă miniaturală LUMAPRO 2EKV8 862 37w T3 1/4 12.8v | AB9PQR 2EKV8371900 orePrefocus unghi drept (PGJ13)2930mA7540.4 "2.68 "862€11.64
Lampă miniaturală LUMAPRO 2EKW1 885 50w T3 1/4 12.8v | AB9PQT 2EKW150200 orePlastic axial (PG13)3610mA12570.43 "2.68 "885€13.10
Lampă miniaturală LUMAPRO 2EKW3 893 37w T3 1/4 12.8v | AB9PQU 2EKW337200 orePlastic axial (PG13)2930mA9431"2.68 "893€12.31
Lampă miniaturală LUMAPRO 2FMU6 880 27w T3 1/4 12.8v | AB9VTF 2FMU627300 orePrefocus axial2100mA541-2.68 "880€12.26
Lampă miniaturală LUMAPRO 2FMU7 881 27w T3 1/4 12.8v | AB9VTG 2FMU727300 orePrefocus unghi drept (PGJ13)2100mA541-2.68 "881€13.64
Lampa miniaturala LUMAPRO 2FMU8 886 50w T3 1/4 12.8v | AB9VTH 2FMU850200 orePrefocus unghi drept (PGJ13)3910mA12570.43 "2.68 "886€15.45
Lampă miniaturală LUMAPRO 2FMV1 890 27w T3 1/4 12.8v | AB9VTK 2FMV127300 orePrefocus axial2100mA541-2.68 "890€13.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO 2FMU9 Lampă miniaturală 889 27w T3 1/4 12.8v
€15.92 /unitate