Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LUMAPRO 2FMV7 Mini Bec Incandescent 917 14.4w T5 12v - Pachet De 10 | AB9VTQ

LUMAPRO 2FMV7 Mini Bec Incandescent 917 14.4 W T5 12 V - Pachet De 10

În stoc
Element: AB9VTQ Model: 2FMV7
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
€13.32 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec incandescent miniatural
Durata medie de viață a becului1200 ore
Viața medie1200 ore
Tip de bazăPană
Diametrul becului.43 / 64 "
Carcasa beculuiSticlă
Curent tras1200mA
Pentru corpurile închiseNu
Mare de ieșireNu
Utilizare în interior / exteriorNumai pentru interior
Lumeni inițiali126
Lampa Dia.0.67 "
Forma lămpiiT5
Tip lămpiMiniatură-T
Lumeni126
Max. Lungime totală1.49 "
Forma generală a lămpiiT
Aplicație primarăLumina trunchiului
Număr comercial917
Voltaj12
Watts14.4

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)17.02
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS8539228040
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelWattsDurata medie de viață a beculuiViața medieTip de bazăLumeni inițialiLumeniAplicație primarăNumăr comercialPkg. Cant.Preț
Lampa miniaturala LUMAPRO 21U582 915 T5 12v | AB6JXR 21U582950 ore50 orePană de sticlă W2.1--iluminat de urgență9151€2.71
Lampă miniaturală LUMAPRO 2FML1 915 9w T5 12v - Pachet De 10 | AB9VQE 2FML1950 ore50 oreT5138138iluminat de urgență91510€13.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO 2FMV7 Mini Bec Incandescent 917 14.4 W T5 12 V - Pachet De 10
€13.32 /ambalaj