Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lampa miniaturala LUMAPRO 21U582 915 T5 12v | AB6JXR

LUMAPRO 21U582 Lampa miniaturala 915 T5 12v

În stoc
Articol: AB6JXR Model: 21U582
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
€2.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec incandescent miniatural
Durata medie de viață a becului50 ore
Viața medie50 ore
Tip de bazăPană de sticlă W2.1
Carcasa beculuiSticlă
Pentru corpurile închiseNu
Mare de ieșireNu
Utilizare în interior / exteriorNumai pentru interior
Forma lămpiiT5
Tip lămpiMiniatură-T
Max. Lungime totală1.49 "
Forma generală a lămpiiT
Aplicație primarăiluminat de urgență
Număr comercial915
Voltaj12
Watts9

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)1.52
Codul HS8539293050
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelWattsDurata medie de viață a beculuiViața medieTip de bazăLumeni inițialiLumeniAplicație primarăNumăr comercialPkg. Cant.Preț
Lampă miniaturală LUMAPRO 2FML1 915 9w T5 12v - Pachet De 10 | AB9VQE 2FML1950 ore50 oreT5138138iluminat de urgență91510€13.71
LUMAPRO 2FMV7 Mini Bec Incandescent 917 14.4w T5 12v - Pachet De 10 | AB9VTQ 2FMV714.41200 ore1200 orePană126126Lumina trunchiului91710€13.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO 21U582 Lampa miniaturala 915 T5 12v
€2.71 /unitate