Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lampă miniaturală LUMAPRO 2FML1 915 9w T5 12v - Pachet De 10 | AB9VQE

LUMAPRO 2FML1 Lampa Miniaturala 915 9w T5 12v - Pachet De 10

În stoc
Articol: AB9VQE Model: 2FML1
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
€13.71 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec incandescent miniatural
Durata medie de viață a becului50 ore
Viața medie50 ore
Tip de bazăT5
Carcasa beculuiSticlă
Pentru corpurile închiseNu
Mare de ieșireNu
Utilizare în interior / exteriorNumai pentru interior
Lumeni inițiali138
Forma lămpiiT5
Tip lămpiMiniatură-T
Lumeni138
Max. Lungime totală1.49 "
Forma generală a lămpiiT
Aplicație primarăiluminat de urgență
Număr comercial915
Voltaj12
Watts9

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)16.76
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS8539293060
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelWattsDurata medie de viață a beculuiViața medieTip de bazăLumeni inițialiLumeniAplicație primarăNumăr comercialPkg. Cant.Preț
Lampa miniaturala LUMAPRO 21U582 915 T5 12v | AB6JXR 21U582950 ore50 orePană de sticlă W2.1--iluminat de urgență9151€2.71
LUMAPRO 2FMV7 Mini Bec Incandescent 917 14.4w T5 12v - Pachet De 10 | AB9VTQ 2FMV714.41200 ore1200 orePană126126Lumina trunchiului91710€13.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO 2FML1 Lampa Miniaturala 915 9w T5 12v - Pachet De 10
€13.71 /ambalaj