Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

INSIZE 7117-300 Bord drept, inci, 12 inchi, 12 inci lungime in, 305 mm lungime mm, oțel, nefinisat | CR4UJU 409F11

INSIZE 7117-300 Bord drept, inci, 12 inchi, 12 inci lungime in, 305 mm lungime mm, oțel, nefinisat

În stoc
Articol: CR4UJU Model: 7117-300Crucea Ref: 409F11

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€368.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMargine

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.891
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
Finder electronic INSIZE 6566-2E, 1 bucată, un singur capăt, bilă, diametru vârf de 0.4 inch, diametru tijă de 3/4 inch | CR4RAT 463C74 6566-2EGăsitor de margini€295.22
Finder electronic INSIZE 6566-3E, 1 bucată, capăt unic, bilă, diametru vârf de 0.4 inchi, diametru tijă de 3/4 inci | CR4RAU 463C75 6566-3EGăsitor de margini€375.37
INSIZE 7118-300 Straight Edge, inch, 12 inch, 12 inch lungime in, 305 mm lungime mm, oțel | CR4UJT 409F14 7118-300Margine€381.00
INSIZE 4700-50 Straight Edge, inci, 2 inch, 2 inch lungime in, 50 mm lungime mm, oțel inoxidabil | CR4UJV 409A16 4700-50Margine€62.16
INSIZE 7118-600 Straight Edge, inci, 24 inch, 24 inch lungime in, 610 mm lungime mm, oțel | CR4UJW 409F15 7118-600Margine€1,308.28
INSIZE 7117-600 Straight Edge, inch, 24 inch, 24 inch lungime in, 610 mm lungime mm, oțel, nefinisat | CR4UJX 409F12 7117-600Margine€1,278.21
INSIZE 4700-75 Straight Edge, inci, 3 inch, 3 inch lungime in, 75 mm lungime mm, oțel inoxidabil | CR4UJY 409A18 4700-75Margine€65.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INSIZE 7117-300 Bord drept, inci, 12 inchi, 12 inci lungime in, 305 mm lungime mm, oțel, nefinisat
€368.49 /unitate