Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LUMAPRO 2FNB4 Mini Bec Neon Ne-2e T2 0.066w 10pk | AB9VVM

LUMAPRO 2FNB4 Mini bec neon Ne-2e T2 0.066w 10 buc.

În stoc
Articol: AB9VVM Model: 2FNB4
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
€18.68 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec Neon Miniatură
Durata medie de viață a becului25,000 ore
Viața medie25,000 ore
Tip de bazăTerminal de sârmă
Diametrul becului.1 / 4 "
Carcasa beculuiSticlă
Curent tras0.15mA
Pentru corpurile închiseNu
Mare de ieșireNu
Utilizare în interior / exteriorNumai pentru interior
Lampa Dia.0.25 "
Forma lămpiiT2
Tip lămpiMiniatură-T
Forma generală a lămpiiT
Aplicație primarăinstrument
Număr comercialNE-2E
Voltaj105-125
Watts0.07

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)1.85
Lungimea navei (cm)10.8
Lățimea navei (cm)4.72
Codul HS9405408000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelTip de bazăNumăr comercialWattsPkg. Cant.Preț
LUMAPRO 2FNB9 Mini Bec Neon Ne-2h T2 1/15w 10pk | AB9VVT 2FNB9Terminal de sârmăNE-2H0.0710€13.26
LUMAPRO 2FNC1 Mini Bec Neon Ne-2d T2 1/4w 10pk | AB9VVU 2FNC1Un singur contact Midget cu flanșăNE-2D0.310€42.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO 2FNB4 Mini bec neon Ne-2e T2 0.066w 10 buc.
€18.68 /ambalaj