Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LUMAPRO 2FNC1 Mini Bec Neon Ne-2d T2 1/4w 10pk | AB9VVU

LUMAPRO 2FNC1 Mini Bec Neon Ne-2d T2 1/4w 10buc

În stoc
Articol: AB9VVU Model: 2FNC1

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€43.20 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec Neon Miniatură
Durata medie de viață a becului25,000 ore
Viața medie25,000 ore
Tip de bazăUn singur contact Midget cu flanșă
Diametrul becului.1 / 4 "
Carcasa beculuiSticlă
Pentru corpurile închiseNu
Mare de ieșireNu
Utilizare în interior / exteriorNumai pentru interior
Lampa Dia.0.25 "
Forma lămpiiT2
Tip lămpiMiniatură-T
Max. Lungime totală0.75 "
Forma generală a lămpiiT
Aplicație primarăinstrument
Număr comercialNE-2D
Voltaj105-125
Watts0.3

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)10.67
Lungimea navei (cm)4.57
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS8539390000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelTip de bazăNumăr comercialWattsPkg. Cant.Preț
LUMAPRO 2FNB4 Mini Bec Neon Ne-2e T2 0.066w 10pk | AB9VVM 2FNB4Terminal de sârmăNE-2E0.0710€18.68
LUMAPRO 2FNB9 Mini Bec Neon Ne-2h T2 1/15w 10pk | AB9VVT 2FNB9Terminal de sârmăNE-2H0.0710€13.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO 2FNC1 Mini Bec Neon Ne-2d T2 1/4w 10buc
€43.20 /ambalaj