Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lampă miniaturală LUMAPRO 2FNC9 H3-100 100w T3 1/4 12.8v | AB9VVZ

LUMAPRO 2FNC9 Lampă miniaturală H3-100 100w T3 1/4 12.8v

În stoc
Articol: AB9VVZ Model: 2FNC9
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
€16.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec incandescent miniatural
Viața medie150 ore
Tip de bazăPK22
Lumeni inițiali1950
Lampa Dia.0.44 "
Forma lămpiiT3 1/4
Tip lămpiMiniatură-T
Lumina de culoareclar
Max. Lungime totală1.65 "
Forma generală a lămpiiT
Aplicație primarăScop general
Număr comercialH3-100
Voltaj12.8
Watts85

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)7.37
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS8539293060
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelWattsViața medieTip de bazăCurent trasLumeni inițialiLampa Dia.Max. Lungime totalăNumăr comercialPreț
Lampă miniaturală LUMAPRO 2EKV8 862 37w T3 1/4 12.8v | AB9PQR 2EKV8371900 orePrefocus unghi drept (PGJ13)2930mA7540.4 "2.68 "862€11.47
Lampă miniaturală LUMAPRO 2EKW1 885 50w T3 1/4 12.8v | AB9PQT 2EKW150200 orePlastic axial (PG13)3610mA12570.43 "2.68 "885€13.10
Lampă miniaturală LUMAPRO 2EKW3 893 37w T3 1/4 12.8v | AB9PQU 2EKW337200 orePlastic axial (PG13)2930mA9431"2.68 "893€12.31
Lampă miniaturală LUMAPRO 2FMU6 880 27w T3 1/4 12.8v | AB9VTF 2FMU627300 orePrefocus axial2100mA541-2.68 "880€12.26
Lampă miniaturală LUMAPRO 2FMU7 881 27w T3 1/4 12.8v | AB9VTG 2FMU727300 orePrefocus unghi drept (PGJ13)2100mA541-2.68 "881€13.64
Lampa miniaturala LUMAPRO 2FMU8 886 50w T3 1/4 12.8v | AB9VTH 2FMU850200 orePrefocus unghi drept (PGJ13)3910mA12570.43 "2.68 "886€15.45
Lampă miniaturală LUMAPRO 2FMU9 889 27w T3 1/4 12.8v | AB9VTJ 2FMU927300 orePrefocus unghi drept (PGJ13)2110mA5410.43 "2.68 "889€15.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO 2FNC9 Lampă miniaturală H3-100 100w T3 1/4 12.8v
€16.81 /unitate