Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lampă miniaturală LUMAPRO 2FND4 H3 70/24v 70w T3 1/4 24v | AB9VWD

LUMAPRO 2FND4 Lampă miniaturală H3 70/24v 70w T3 1/4 24v

În stoc
Articol: AB9VWD Model: 2FND4
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
€13.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec incandescent miniatural
Viața medie400 ore
Tip de bazăPK22
Lumeni inițiali1750
Forma lămpiiT3 1/4
Tip lămpiMiniatură-T
Lumina de culoareclar
Max. Lungime totală1.65 "
Forma generală a lămpiiT
Aplicație primarăScop general
Număr comercialH3 70 / 24V
Voltaj24
Watts70

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)6.93
Lungimea navei (cm)12.95
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8539293060
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelViața medieTip de bazăLumeni inițialiMax. Lungime totalăAplicație primarăNumăr comercialWattsPkg. Cant.Preț
Lampa miniaturala LUMAPRO 21U627 1818 T3 1/4 24v | AB6JZL 21U6272500 oreBaionetă miniatură (BA9s)-1.19 "Avioane181841€2.70
Lampa miniaturala LUMAPRO 2FMK6 1818 4w T3 1/4 24v - Pachet De 10 | AB9VQA 2FMK6250 oreBaionetă miniatură (BA9s)421.19 "Avioane1818410€23.76
Lampă miniaturală LUMAPRO 4VDY2 24vmb-1 T3 1/4 24v | AD9VNU 4VDY210,000 oreBaionetă miniatură (BA9s)111.19 "Indicator24VMB-131€2.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO 2FND4 Lampă miniaturală H3 70/24v 70w T3 1/4 24v
€13.58 /unitate