Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lampa miniaturala LUMAPRO 2FMK6 1818 4w T3 1/4 24v - Pachet De 10 | AB9VQA

LUMAPRO Lampă miniaturală 2FMK6 1818 4w T3 1/4 24v - Pachet de 10

În stoc
Articol: AB9VQA Model: 2FMK6
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
€23.76 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec incandescent miniatural
Viața medie250 ore
Tip de bazăBaionetă miniatură (BA9s)
Curent tras170mA
Lumeni inițiali42
Lampa Dia.0.43 "
Forma lămpiiT3 1/4
Tip lămpiMiniatură-T
Max. Lungime totală1.19 "
Forma generală a lămpiiT
Aplicație primarăAvioane
Număr comercial1818
Voltaj24
Watts4

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS8539293060
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelViața medieTip de bazăLumeni inițialiMax. Lungime totalăAplicație primarăNumăr comercialWattsPreț
Lampa miniaturala LUMAPRO 21U627 1818 T3 1/4 24v | AB6JZL 21U6272500 oreBaionetă miniatură (BA9s)-1.19 "Avioane18184€2.70
Lampă miniaturală LUMAPRO 2FND4 H3 70/24v 70w T3 1/4 24v | AB9VWD 2FND4400 orePK2217501.65 "Scop generalH3 70 / 24V70€13.58
Lampă miniaturală LUMAPRO 4VDY2 24vmb-1 T3 1/4 24v | AD9VNU 4VDY210,000 oreBaionetă miniatură (BA9s)111.19 "Indicator24VMB-13€2.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO Lampă miniaturală 2FMK6 1818 4w T3 1/4 24v - Pachet de 10
€23.76 /ambalaj