Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lampă miniaturală LUMAPRO 2FNE1 H9-65ll 65w T4 12v | AB9VWK

LUMAPRO 2FNE1 Lampă miniaturală H9-65ll 65w T4 12v

În stoc
Articol: AB9VWK Model: 2FNE1
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
€24.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec incandescent miniatural
Durata medie de viață a becului300 ore
Viața medie500 ore
Tip de bazăPGJ19-5
Carcasa beculuiSticlă
Pentru corpurile închiseNu
Mare de ieșireNu
Utilizare în interior / exteriorNumai pentru interior
Lumeni inițiali2000
Forma lămpiiT4
Tip lămpiMiniatură-T
Lumeni2000
Max. Lungime totală2.625 "
Forma generală a lămpiiT
Aplicație primarăScop general
Număr comercialH9-65LL
Voltaj12
Watts65

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)10.92
Lungimea navei (cm)4.83
Lățimea navei (cm)4.83
Codul HS8539293060
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelNumăr comercialDurata medie de viață a beculuiViața medieWattsTip de bazăCurent trasLumeni inițialiLumeniPreț
Lampă miniaturală LUMAPRO 2FMY5 9008 60/55w T4 12v | AB9VUR 2FMY59008-200/600 ore.60/55P26.4T5070 / 4300mA21,369/13,827-€42.54
Lampa miniaturala LUMAPRO 2FMZ1 9145 45w T4 12v | AB9VUV 2FMZ191451000 ore1000 ore45Prefocus unghi drept (HB3)-817817€18.10
Lampă miniaturală LUMAPRO 2FNC6 H11-55 55w T4 12v | AB9VVW 2FNC6H11-55-600 ore55PGJ19-24170mA1350-€27.76
Lampă miniaturală LUMAPRO 2FNC7 H11-55ll 55w T4 12v | AB9VVX 2FNC7H11-55LL-1000 ore55PGJ19-2-1350-€41.84
Lampa miniaturala LUMAPRO 2FND8 H8-35 35w T4 12v | AB9VWH 2FND8H8-35350 ore350 ore35PGJ19-1-730730€26.87
Lampa miniaturala LUMAPRO 2FND9 H9-65 65w T4 12v | AB9VWJ 2FND9H9-65200 ore200 ore65PGJ19-5-20002000€30.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO 2FNE1 Lampă miniaturală H9-65ll 65w T4 12v
€24.59 /unitate