Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lampă miniaturală LUMAPRO 2FNC6 H11-55 55w T4 12v | AB9VVW

LUMAPRO 2FNC6 Lampa Miniaturala H11-55 55w T4 12v

În stoc
Element: AB9VVW Model: 2FNC6
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
€27.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec incandescent miniatural
Viața medie600 ore
Tip de bazăPGJ19-2
Curent tras4170mA
Lumeni inițiali1350
Forma lămpiiT4
Tip lămpiMiniatură-T
Lumina de culoareclar
Max. Lungime totală2.63 "
Forma generală a lămpiiT
Aplicație primarăScop general
Număr comercialH11-55
Voltaj12
Watts55

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)7.37
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8539228040
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelNumăr comercialDurata medie de viață a beculuiViața medieWattsTip de bazăCurent trasLumeni inițialiLumeniPreț
Lampă miniaturală LUMAPRO 2FMY5 9008 60/55w T4 12v | AB9VUR 2FMY59008-200/600 ore.60/55P26.4T5070 / 4300mA21,369/13,827-€42.54
Lampa miniaturala LUMAPRO 2FMZ1 9145 45w T4 12v | AB9VUV 2FMZ191451000 ore1000 ore45Prefocus unghi drept (HB3)-817817€18.10
Lampă miniaturală LUMAPRO 2FNC7 H11-55ll 55w T4 12v | AB9VVX 2FNC7H11-55LL-1000 ore55PGJ19-2-1350-€41.84
Lampa miniaturala LUMAPRO 2FND8 H8-35 35w T4 12v | AB9VWH 2FND8H8-35350 ore350 ore35PGJ19-1-730730€26.87
Lampa miniaturala LUMAPRO 2FND9 H9-65 65w T4 12v | AB9VWJ 2FND9H9-65200 ore200 ore65PGJ19-5-20002000€30.37
Lampă miniaturală LUMAPRO 2FNE1 H9-65ll 65w T4 12v | AB9VWK 2FNE1H9-65LL300 ore500 ore65PGJ19-5-20002000€26.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO 2FNC6 Lampa Miniaturala H11-55 55w T4 12v
€27.76 /unitate