Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LUMAPRO 2FNY8 Bec Led miniatural Lm2024cs 0.72w T6 24v | AB9VZZ

LUMAPRO 2FNY8 Bec LED miniatural Lm2024cs 0.72w T6 24v

În stoc
Articol: AB9VZZ Model: 2FNY8
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
€34.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec LED bi-polar miniatural
Durata medie de viață a becului100,000 ore
Viața medie100,000 ore
Tip de bazăȘurub pentru candelabre (E12)
Diametrul becului.3 / 4 "
Carcasa beculuiSticlă
Curent tras0.03mA
Pentru corpurile închiseNu
Mare de ieșireNu
Utilizare în interior / exteriorNumai pentru interior
Lampa Dia.0.75 "
Forma lămpiiT6
Tip lămpiMiniatură-T
Lumina de culoareAlbastru
Forma generală a lămpiiT
Aplicație primarăScop general
ÎnlocuieșteBulb 3S6/24V, 6S6/24V, 509K
Număr comercialLM2024CS
Voltaj24
Watts0.7

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS8539490080
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLumina de culoarePreț
LUMAPRO 2FNY7 Bec Led miniatural Lm2024cs 0.72w T6 24v | AB9VZY 2FNY7Chihlimbar€23.11
LUMAPRO 2FNY9 Bec Led miniatural Lm2024cs 0.72w T6 24v | AB9WAA 2FNY9Verde€36.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO 2FNY8 Bec LED miniatural Lm2024cs 0.72w T6 24v
€34.11 /unitate