Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LUMAPRO 2W244 Lampă de mână Incandescentă 120v 75w Max | AC3TMD

LUMAPRO 2W244 Lampă de mână incandescentă 120v 75w max

În stoc
Element: AC3TMD Model: 2W244
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
€35.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLampă de mână
amperi0.6
CuloriNegru
Lungime cablu25ft
Tipul cabluluiSJT
Ecartament / Conductor18/2
MânerCu Switch
Carcasa Dia.3-1/2 "
Material carcasăPlastic
Tip lămpiIncandescent
Wați de lampă75
Lungime16 "
MontareCârlig
Denumirea cablului NECSJT
Configurare plug NEMA1-15P
Sursa de putere120 VAC
Lămpi de înlocuire2CUX7
TipScop general
Voltaj125
Watts75

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.72
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS9405408000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMaterial carcasăamperiCuloriTip lămpiWați de lampăLungimeMaterial LensDenumirea cablului NECPreț
LUMAPRO 2W048 Lampă de mână incandescentă | AC3TKJ 2W048Metal12NegruIncandescent7516 "-SJTOW€33.03
LUMAPRO 2W243 Lampă de mână incandescentă | AC3TMC 2W243Metal12NegruIncandescent10016 "-SJT€60.89
LUMAPRO 2YKN1 Lampă de mână LED 2.5w 25ft cablu | AC4CEZ 2YKN1Plastic0.02GriLED-uri4.514 "PolicarbonatSJT€99.00
LUMAPRO 2YKN2 Lampă de mână LED 2.5 W cablu 50 ft | AC4CFA 2YKN2Plastic0.02GriLED-uri4.514 "PolicarbonatSJT€117.71
Lampă de mână LUMAPRO 2YKN3 Led 5w 25ft cablu | AC4CFB 2YKN3Plastic0.027GriLED-uri7.519 "PolicarbonatSJT€109.15
LUMAPRO 2YKN4 Lampă de mână LED 5w 50ft cablu | AC4CFC 2YKN4Plastic0.027GriLED-uri7.519 "PolicarbonatSJT€129.49
Lampa de mana LUMAPRO 2YKN5 5w 25 2YKN5Plastic12GriLED-uri6.514 "PolicarbonatSJT€181.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO 2W244 Lampă de mână incandescentă 120v 75w max
€35.33 /unitate