Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LUMAPRO 30F516 Corda LED Roșu Luminos 18ft 120v | AC4MDW

LUMAPRO 30F516 Led Rope Lumină Roșu 18ft 120v

În stoc
Element: AC4MDW Model: 30F516
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
€107.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLED Rope Light
Temp. CuloareRoșu
Înălţime1 / 2 "
Culoarea carcaseiclar
Material carcasăPVC
Lungime216 "
Lumina de culoareRoșu
Viață evaluatăOre 35,000.
Temp. Gamă-20 până la 60 grade C
Voltaj120
GaranțieAnul 1
Watts7.2
Lăţime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.792
Înălțimea navei (cm)22.2
Lungimea navei (cm)7.59
Lățimea navei (cm)30.99
Codul HS9405408000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTemp. CuloareLungimeLumina de culoareWattsPreț
LUMAPRO 30F517 Corda LED Verde deschis 6ft 120v | AC4MDX 30F517Verde72 "Verde6€40.11
LUMAPRO 30F518 Corda LED Albastru deschis 6ft 120v | AC4MDY 30F518Albastru72 "Albastru6€47.23
LUMAPRO 30F521 Led Corda Lumina Portocaliu 6ft 120v | AC4MEB 30F521Portocaliu72 "Portocaliu2.4€39.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO 30F516 Led Rope Lumină Roșu 18ft 120v
€107.01 /unitate