Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lupa LUMAPRO 32PE50 5 inch LED 6 picioare alb 1.75 | AG2YMW

LUMAPRO 32PE50 Lumină lupă 5 inch LED 6 picioare alb 1.75

În stoc
Articol: AG2YMW Model: 32PE50

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€220.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLumină lupă
Lungimea brațului16 "
bazăClemă de montare
CuloriAlb
Lungime cablu6ft
Dioptrie3
Lampă inclusăDa
Tip lămpiLED-uri
Diametrul obiectivului5"
Mărire1.75
Lungime totală32 "
TipLED-uri
Watts9.4

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.781
Înălțimea navei (cm)32.99
Lungimea navei (cm)10.01
Lățimea navei (cm)53.49
Codul HS9013802000

Detalii produs:

    • Caracteristici: Lentilă din sticlă optică, braț echilibrat cu arc complet închis

Variante de produs

ProdusModelbazăCuloriDioptriePreț
Lupa LUMAPRO 32PE51 5 inch LED 6 picioare negru 1.75 | AG2YMX 32PE51Clemă de montareNegru3€220.47
Lupa LUMAPRO 32PE52 5 inch LED 6 picioare alb 2.25 | AG2YMY 32PE52Clemă de montareAlb5€232.60
Lupa LUMAPRO 32PE53 5 inch LED 6 picioare negru 2.25 | AG2YMZ 32PE53Clemă de montareNegru5€268.63
Lupa LUMAPRO 32PE54 5 inch LED 6 picioare alb 1.75 | AG2YNA 32PE54Bază ponderată, clemă de montareAlb3€278.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO 32PE50 Lumină lupă 5 inch LED 6 picioare alb 1.75
€220.47 /unitate