Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lupa LUMAPRO 32PE52 5 inch LED 6 picioare alb 2.25 | AG2YMY

LUMAPRO 32PE52 Lumină lupă 5 inch LED 6 picioare alb 2.25

În stoc
Element: AG2YMY Model: 32PE52

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€232.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLumină lupă
Lungimea brațului16 "
bazăClemă de montare
CuloriAlb
Lungime cablu6ft
Dioptrie5
Lampă inclusăDa
Tip lămpiLED-uri
Diametrul obiectivului5"
Mărire2.25
Lungime totală32 "
TipLED-uri
Watts9.4

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.925
Înălțimea navei (cm)32.99
Lungimea navei (cm)10.01
Lățimea navei (cm)53.49
Codul HS9013802000

Detalii produs:

    • Caracteristici: Lentilă din sticlă optică, braț echilibrat cu arc complet închis

Variante de produs

ProdusModelbazăCuloriDioptriePreț
Lupa LUMAPRO 32PE50 5 inch LED 6 picioare alb 1.75 | AG2YMW 32PE50Clemă de montareAlb3€220.47
Lupa LUMAPRO 32PE51 5 inch LED 6 picioare negru 1.75 | AG2YMX 32PE51Clemă de montareNegru3€220.47
Lupa LUMAPRO 32PE53 5 inch LED 6 picioare negru 2.25 | AG2YMZ 32PE53Clemă de montareNegru5€268.63
Lupa LUMAPRO 32PE54 5 inch LED 6 picioare alb 1.75 | AG2YNA 32PE54Bază ponderată, clemă de montareAlb3€278.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO 32PE52 Lumină lupă 5 inch LED 6 picioare alb 2.25
€232.60 /unitate