Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LUMAPRO 39P458 Lampa Led Mini T3 1/4 Ba9s Alb | AC8FFR

LUMAPRO 39P458 Lampa Led Mini T3 1/4 Ba9s Alb

În stoc
Element: AC8FFR Model: 39P458
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
€23.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLampa cu LED
amperi12mA
Viața medie20,000 ore
Tip de bazăBaionetă miniatură (BA9s)
Temp. Culoare450 Nm
Reglabil/NeregulabilNedimabil
Conform Energy StarNu
Lumeni inițiali10
Lampa Dia.0.433 "
Forma lămpiiT3 1/4
Tip lămpiMiniatură-T
Lumina de culoareAlb
Max. Lungime totală1.2 "
Forma generală a lămpiiT
Voltaj6
Watts.3

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)7.37
Lungimea navei (cm)3.05
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS8541402000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelamperiTip de bazăTemp. CuloareLumeni inițialiLumina de culoareVoltajWattsPreț
LUMAPRO 39P455 Lampa Led Mini T3 1/4 Ba9s Verde | AC8FFN 39P4557mABaionetă miniatură (BA9s)525 Nm7Verde120. 84€23.60
LUMAPRO 39P456 Lampa Led Mini T3 1/4 E10 Chihlimbar | AC8FFP 39P45615mAMini șurub (E10)575 Nm4.0Chihlimbar24. 42€13.37
LUMAPRO 39P457 Lampa Led Mini T3 1/4 E10 Rosu | AC8FFQ 39P45715mAMini șurub (E10)625 Nm3Roșu24. 42€13.13
LUMAPRO 39P459 Lampa Led Mini T3 1/4 Ba9s Alb Cald | AC8FFT 39P45912mABaionetă miniatură (BA9s)500 Nm10Alb cald6.3€22.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO 39P458 Lampa Led Mini T3 1/4 Ba9s Alb
€23.60 /unitate